200l タンクのおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
678件の「200l タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200リットル タンク」、「水タンク200l」、「農薬タンク」などの商品も取り扱っております。
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品 受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質 本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ 本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質 PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質 高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ 本体
1個ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質 ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ 本体
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番 458-7901 種別 ミストタイプ 材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質 PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm) Φ145
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 材質 ポリエチレン(PE) 商品タイプ 本体
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコー(三甲)雨水タンク200L 灰
種別 SK80660001 材質 超高分子量PE グレー 外寸(mm) 738×500×1100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質 PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型タンク
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。 配管の取付が容易です。目盛りがついています。 単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽 付属品 20Aフィッティング 下径(Φmm) 640 上径(Φmm) 640 フタ外径(Φmm) 420 フタ 付き 商品タイプ 本体
1個ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。 イエロー 規格 排水口なし 商品タイプ 本体
1台
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品 ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質 内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm) 1000 質量(kg) 63 高さ(mm) 1149 奥行(mm) 1200 規格 UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)